| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-773-60x1000 Herst.-Nr.: fd-773-60x1000 EAN/GTIN: 4064149025917 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angenehmen Untergrund. Dank ihrer luftgefüllten Mikrozellstruktur entlastet die Arbeitsplatzmatte die Gelenke, Knochen und Wirbelsäule während des Stehens. Das wirkt sich erwiesenermaßen positiv auf die Motivation und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter aus. Nörpelstruktur: ideal für bewegungsintensive Arbeiten Die genörpelte Oberflächenstruktur sorgt zum einen für rutschfesten und sicheren Tritt beim Laufen und zum anderen dafür, dass die Drehbewegungen der Füße beim Richtungswechsel unterstützt werden. Somit ist die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ der ideale Bodenbelag an Arbeitsplätzen, an denen Mitarbeiter einer bewegungsreichen Tätigkeit nachgehen. Beispielsweise bei der Bedienung mehrerer Maschinen. Robuste Anti-Ermüdungsmatte für den harten Arbeitsalltag Ausgestattet mit einer Anti-Rutschbeschichtung liegt die Arbeitsplatzmatte fest auf dem Boden. Ihre Oberfläche hält sowohl mechanischer als auch chemischer Beanspruchung stand. Erhältlich ist die Anti-Ermüdungsmatte in den Farben Schwarz, Grau und der klassischen Variante Schwarz mit gelbem Sicherheitsrand. Darüber hinaus erhalten Sie die ergonomische Matte in einer Vielzahl von Größen und als individuellen Zuschnitt in einer Länge von bis zu 18 Metern. So lassen sich nicht nur einzelne Arbeitsplätze, sondern ganze Produktionsstraßen mit den Anti-Ermüdungsmatten ausstatten. Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ – Produkteigenschaften: * Material: Vinyl * Oberflächenstruktur: genörpelt * Mattenstärke: ca. 9 mm * Erhältliche Farben: Grau, Schwarz, Schwarz-Gelb * Gewicht: ca. 2,3 kg/m² * Anlaufkanten an Längsseiten abgeschrägt * Rutschsicherheit: R10 nach DIN 51130 und BGR 181 * Brandschutzklasse: B2 nach DIN 54332 und DIN 4102 * 100% wiederverwertbar * Frei von DOP, Silikon, DMF und schweren Metallen * Zuschnittsbreiten: 60 cm, 90 cm, 120 cm * Zuschnittslänge: 100 cm bis 1830 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| |