Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel Grau Doppelseitig & klappbar Mit Rollen 150 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-7117
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-7117
EAN/GTIN:
     4059382086337
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationswand – klappbare Moderationstafel in 2 Farben

Die doppelseitige und klappbare Moderationswand ist der ideale Begleiter im Berufsalltag, bei Meetings, Schulungen oder auch auf Veranstaltungen, wo die Filz-Moderationstafeln als Werbefläche genutzt werden können. Bei Vorträgen oder Events kann sowohl die Vorderseite als auch die Rückseite der Moderationstafel als Präsentationsfläche genutzt werden. Darüber hinaus können die Tafeln natürlich auch als flexible Trenn- oder Stellwände zum Einsatz kommen.

Klappbare Tafel: vielfältige Nutzung &, leichtes Verstauen

Ausgestattet ist die Moderationswand mit einer strapazierfähigen, in 2 Farben erhältlichen, Filzoberfläche auf beiden Seiten. Die Tafel ist horizontal klappbar: Dies vereinfacht zum einen das Verstauen und den Transport, zum anderen kann die Filztafel auf diese Weise überaus flexibel als Stellwand oder Raumtrenner verwendet werden. Das Gestell aus weiß lackiertem Aluminium verleiht der Moderationstafel die nötige Stabilität, vier leichtgängige Kunststoffrollen sorgen für ein hohes Maß an Mobilität. Soll die Filz-Moderationswand dauerhaft am gleichen Ort verweilen, können die Rollen problemlos entfernt werden.

Moderationstafel – Produkteigenschaften:
  • Größe: 150 x 120 cm
  • Gesamthöhe: ca. 194 cm
  • Gesamtbreite: ca. 125 cm
  • Breite Tafel: ca. 120 cm
  • Höhe Tafel: ca. 150 cm
  • Höhe Fußteil (mit Rollen): ca. 76 cm
  • Breite Fußteil: ca. 56 cm
  • Abstand zwischen Tafel und Boden: ca. 45 cm
  • Klappbar
  • Bespannung (Vorder- und Rückseite): Filz
  • Rahmen: Aluminium, weiß lackiert
  • Kunststoff-Rollen
  • Marke: Master of Boards
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Grösse:
120 x 150 cm
Breite:
2 cm
Länge:
150 cm
Höhe:
120 cm
Material:
Aluminium, Filz, Kunststoff
Gewicht:
10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 141,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-27431
€ 142,18*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30621
€ 142,73*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30622
€ 142,18*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30620
€ 140,08*
Ähnlich
Floordirekt
fd-3086
€ 52,16*
Ähnlich
Floordirekt
fd-3088
€ 67,84*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27505
€ 207,30*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27506
€ 235,13*
Ähnlich
Floordirekt
fd-7116
€ 142,32*
Ähnlich
Floordirekt
fd-10112
€ 133,96*
Ähnlich
Floordirekt
fd-10114
€ 133,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.