|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-10114 Herst.-Nr.: fd-10114 EAN/GTIN: 4059382101634 |
| |
|
|  |  |
 | Einteilige Moderationstafel in 3 Farben Die einteilige Moderationstafel ist ein Klassiker unter den Moderationsinstrumenten. Mithilfe der Moderationswand lassen sich Vorträge vielseitiger gestalten und Inhalte können visuell dargestellt werden. Dabei kann die Vorder- sowie auch die Rückseite verwendet werden. Dank der feststellbaren Lenkrollen lässt sich die Moderationstafel einerseits kinderleicht bewegen und kann andererseits an gewünschter Stelle positioniert und mittels der Bremsen fixiert werden. Die Moderationstafel besteht aus einem sehr robusten Metallgestell und einer doppelseitig mit Filz überzogenen Tafel. Nach Bedarf können die vier feststellbaren Lenkrollen angebracht oder entfernt werden. Bei Nutzung ohne Rollen werden die beiliegenden Klebepunkte unten an die Standfüße der einteiligen Moderationswand geklebt, welche für einen sicheren Stand sorgen und Kratzspuren auf Böden verhindern. Der Zusammenbau der Moderationstafel ist unkompliziert, alle benötigten Werkzeuge (Schrauben- und Inbusschlüssel) sowie eine Aufbauanleitung liegen der Lieferung bei. Moderationstafel – Produkteigenschaften: - Material Vorder- und Rückseite: Filz
- Material Rahmen: Metall lackiert
- Gesamthöhe: 200 cm
- Höhe Tafel: 150 cm
- Breite Tafel: 120 cm
- Gewicht: ca. 15 kg
- Standfuß: mit oder ohne Rollen nutzbar
- Lenkrollen: feststellbar
- Rollen im Lieferumfang enthalten
- Inkl. notwendigem Werkzeug und Aufbauanleitung
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Rot | Grösse: | 120 x 150 cm | Breite: | 120 cm | Länge: | 150 cm | Höhe: | cm | Material: | Aluminium, Filz, Kunststoff | Gewicht: | 10 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel filz, filz pinnwand, filztafel pinnwand |
|  |  |
| |