Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Brandon Trennsystem 2 Kammern 2 x 18 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-7107
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-7107
EAN/GTIN:
     4059382330003
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Mülleimer "Brandon" – Trennsystem – 2 oder 3 Kammern

Das Mülleimer-Trennsystem Brandon ist ein schicker und praktischer Abfallsammler, mit dem die Mülltrennung Spaß macht. Mehrere Kammern (2 oder 3) stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihren Hausmüll zu trennen. Der Mülleimer aus rostfreiem Edelstahl und Kunststoff fasst entweder ein Volumen von 24, 36 oder 54 Liter. Die einzeln entnehmbaren Eimer haben ein Fassungsvermögen von jeweils 8 bzw. 18 Litern.

Der Mülleimer ist ideal, um den täglich anfallenden Hausmüll umweltfreundlich trennen zu können. Dabei können Sie ganz individuell entscheiden, welche Kammer Sie für welche Art von Müll benutzen wollen. Die Kammern des Mülleimers sind an der Tretvorrichtung farblich gekennzeichnet. Jede Kammer des Trennsystems kann mit einem eigenen Pedal geöffnet werden – die Hände werden nicht benötigt. Zudem hat jedes Fach des Abfallsammlers seinen eignen Deckel aus Kunststoff – Sie müssen also nicht den gesamten Mülleimer öffnen. Die Inneneimer sind einzeln entnehmbar, sodass die Leerung leicht fällt.

Mülleimer-Trennsystem "Brandon" – Produkteigenschaften:
  • Marke: Casa Pura
  • Material: rostfreier Edelstahl, Kunststoff
  • 3 Varianten: 24 l Volumen (3x8 l), 36 l Volumen (2x18 l) oder 54 l Volumen (3x18 l)
  • Abmessung: 410x345x565 mm (2-Kammern-Variante), 470x283x395 mm (3 Kammern), 605x345x565 mm (3 Kammern)
  • Herausnehmbare Inneneimer mit Tragegriff
  • 2 Inneneimer (bei 36 l) oder 3 Inneneimer (bei 24 l &, 54 l)
  • Trennsystem zur optimalen Mülltrennung
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Grösse:
80 x 120 x 56,5 cm
Breite:
120 cm
Länge:
80 cm
Höhe:
56.5 cm
Material:
Edelstahl, Kunststoff
Gewicht:
4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-25446
€ 54,33*
Ähnlich
Floordirekt
fd-32561
€ 21,19*
Ähnlich
Floordirekt
fd-29777
€ 36,01*
Ähnlich
Floordirekt
fd-29776
€ 44,90*
Ähnlich
Floordirekt
fd-29779
€ 45,14*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30515
€ 36,04*
Ähnlich
Floordirekt
fd-25380
€ 45,00*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30869
€ 70,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.