Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtschutzrollos Mini Daylight Schwarz 80 x 230 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-5770
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-5770
EAN/GTIN:
     4251041630367
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo
floordirekt rollo schwarz
Sichtschutz-Rollo „Daylight“ – in 5 Farben und vielen Größen Das Sichtschutz-Rollo „Daylight“ schützt nicht nur vor neugierigen Blicken. Es ermöglicht gleichzeitig – alternativ zur klassischen Gardine – eine attraktive Fenstergestaltung. Daneben zeigt sich das Rollo in jeder Hinsicht flexibel und lässt sich ideal an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Das in mehreren Breiten erhältliche Sichtschutz-Rollo verdunkelt den Raum nicht gänzlich, sondern lässt etwas Sonnenlicht in die Räumlichkeiten gelangen. Möglich macht es der leicht transparente, lichtdurchlässige Stoff. Dank einer Länge von bis zu 230 cm im ausgezogenen Zustand eignet es sich für kleine wie für große Fenster und kann auch an den meisten Terrassen- oder Balkontüren verwendet werden. Kette und Getriebe lassen sich ganz nach Bedarf links oder rechts einsetzen. Für die Sicherheit sorgt der beiliegende Sicherheits-Clip: An ihm wird die Endloskette bei Nichtbenutzung eingehängt, sodass sich weder spielende Kinder noch Haustiere in der Kette verfangen können. Ab Werk ist der Tuchabgang so aufgewickelt, dass das Sichtschutz-Rollo einige Zentimeter Abstand zur Wand hat. Soll der Stoff dichter am Fenster verlaufen, kann der Tuchabgang ganz einfach umgedreht werden. Hierzu muss der Stoff lediglich ab- und anschließend umgekehrt wieder aufgewickelt werden. Das Rollo kann auf verschiedenartige Weise angebracht werden – an der Wand oder in der Fensterlaibung oberhalb des Fensters sowie direkt am Fensterrahmen. Die jeweils benötigten Montageteile liegen der Lieferung bei. Beachten Sie bei der Montage bitte unbedingt die Hinweise in der Gebrauchsanleitung. Die Breite des Rollostoffes ist circa 3,5 Zentimeter schmaler als die Gesamtbreite des Sichtschutz-Rollos. Sichtschutz-Rollo „Daylight“ – Produkteigenschaften: * Material: Polyester * Befestigung: Aluminium * Breiten: 55 bis 160 cm * Längen: 150 cm und 230 cm * Farben (150 cm Länge): Schwarz, Grau, Weiß, Creme, Blau * Farben (230 cm Länge): Schwarz, Grau, Weiß * Montagemöglichkeiten: Bohren an der Wand, in der Fensterlaibung, am Fensterrahmen * Beidseitige Anbringung von Getriebe und Kette möglich * Sicherheits-Clip für Kette * Leicht transparent * Inkl. Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: faltrollo schwarz, floordirekt rollo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.