| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-5676 Herst.-Nr.: fd-5676 EAN/GTIN: 4251041629453 |
| |
|
| | |
| Verdunkelungsrollo „Blackout Thermo“ – in vielen Breiten und viele Farben So schön der Sonnenschein auch sein mag – zuweilen sollte er nicht in die Räume gelangen. Mit dem Verdunkelungsrollo „Blackout Thermo“ sperren Sie die Sonne ganz einfach aus. Beispielsweise morgens, wenn Sie erst nach Sonnenaufgang aufzustehen gedenken oder wenn die Helligkeit bei der Arbeit am Computer oder beim Fernsehen stört. Schutz vor Licht und Wärme Das Verdunkelungsrollo ist mit einer lichtundurchlässigen Reflexbeschichtung versehen. So werden die Räumlichkeiten nicht nur abgedunkelt, sie bleiben darüber hinaus angenehm kühl. Außerdem wirkt das Verdunkelungsrollo natürlich als Sichtschutz vor allzu neugierigen Blicken. Verdunkelungsrollo in vielen Größen und Farben Das Thermo-Rollo ist in verschiedenen attraktiven Farben erhältlich, sodass mit Sicherheit die passende Variante für Ihr Zuhause oder Büro dabei ist. Dank der verfügbaren Breiten bis zu 160 cm und einer Länge von maximal 230 cm findet sich auch für große Fenster das richtige Maß. Das Verdunkelungsrollo ist mit einem Endlos-Seitenzug ausgestattet, der auch nach tausendfacher Bedienung noch leichtgängig läuft. Eine Befestigung für die Endloskette wird ebenfalls mitgeliefert, dieser Sicherheits-Clip verhindert, dass die Kette zur Gefahr für Kleinkinder und Haustiere wird. Getriebe und Kette können auf beiden Seiten der Tuchwelle eingesetzt werden. Verdunkelungsrollo Blackout Thermo – Produkteigenschaften: * Material Tuchabgang: Polyester * Erhältliche Breiten in der Länge 150 cm: 55 cm bis 120 cm * Erhältliche Breiten in der Länge 230 cm: 100 cm bis 160 cm * Farben (150 cm Länge): Grau, Schwarz, Weiß, Creme, Marineblau * Farben (230 cm Länge): Grau, Schwarz, Weiß * Breite Rollo-Stoff: Gesamtbreite des Rollos abzüglich ca. 35 mm * Lichtundurchlässig * Mit Reflexbeschichtung * Beidseitige Anbringung von Getriebe und Kette möglich * Sicherheits-Clip für Kette * Inkl. Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| | | |
| |