Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtzaun Grüne Ummantelung Maschenweite: 13 mm Höhe: 50 cm Länge: 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-4564
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-4564
EAN/GTIN:
     4251041623284
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun
Drahtzaun grün– 13 mm Maschenweite Drahtgeflecht mit vielen Anwendungsmöglichkeiten Das robuste, grün ummantelte Sechskantgeflecht mit der Maschenweite 13 Millimeter ist ganz vielseitig einsetzbar. So kann das Drahtgeflecht zum einen in der Kleintierhaltung als Hühner- oder Kaninchendraht zum Einsatz kommen. Aber auch zum Schutz im Garten- und Gemüsebau eignet sich das Sechskantgeflecht ganz ausgezeichnet. Die Maschenweite von nur 13 Millimetern schützt Pflanzen und Wurzeln auch vor kleinen Nagern wie beispielsweise Wühlmäusen. Darüber hinaus kann das Drahtgeflecht auch als Unterkonstruktion im Modellbau oder für Skulpturen verwendet werden. Sechseck-Geflecht in vielen Größen Die sechseckigen Maschen des Drahtgeflechts sind sehr dehnbar. Der witterungsbeständige Drahtzaun kann das ganze Jahr über außen zum Einsatz kommen. Das engmaschige Sechskantgeflecht hat eine Drahtstärke von 0,71 und eine Maschenweite von 13 mm. Erhältlich ist der Drahtzaun in 10 und 25 Metern Länge. Ferner stehen die drei Höhen 50, 75 oder 100 cm zur Auswahl. Grün ummantelter Drahtzaun – Produkteigenschaften: * Material: Material: PVC-ummantelter Draht * Maschenform: sechseckig * Erhältliche Höhen (in cm): 50, 75, 100 * Erhältliche Längen: 10 m, 25 m * Stärke: 0,71 mm * Maschenweite: 13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.