|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-32398 Herst.-Nr.: fd-32398 EAN/GTIN: 4069009232115 |
| |
|
|  |  |
 | Luftentfeuchter Hava und Kuki – Effektive Feuchtigkeitskontrolle für ein angenehmes Raumklima Der Luftentfeuchter Hava und Kuki ist die perfekte Lösung für eine effektive Feuchtigkeitskontrolle in Ihrem Zuhause. Hergestellt aus robustem Kunststoff und erhältlich in verschiedenen stilvollen Farben wie Schwarz, Orange, Grün, Grau, Braun und Blau, fügt sich der Luftentfeuchter nahtlos in jede Wohnumgebung ein. Mit einer kompakten Größe von 13,3 cm Tiefe, 13,3 cm Breite und 11,4 cm Höhe passt er in jedes Zimmer und sorgt dafür, dass Ihre Räume stets trocken und angenehm bleiben. Dieses Set besteht aus vier Luftentfeuchtern, die jeweils mit zwei Nachfüllbeuteln geliefert werden – insgesamt also acht Nachfüllbeutel. Jeder Beutel enthält 400g hochwirksames Granulat, das Feuchtigkeit effizient aufnimmt und so Schimmelbildung verhindert. Das Granulat kann einfach ausgetauscht werden, sodass der Luftentfeuchter wiederverwendbar und besonders langlebig ist. Diese smarte Lösung sorgt dafür, dass Ihre Räume auch über einen langen Zeitraum hinweg vor Feuchtigkeit geschützt sind. Ein großer Vorteil des Hava- und Kuki-Luftentfeuchters ist, dass er komplett stromlos arbeitet. Er benötigt keine Steckdose oder Batterie, was ihn nicht nur umweltfreundlich, sondern auch kostensparend macht. So können Sie ihn ununterbrochen einsetzen, ohne zusätzlichen Energieverbrauch. Besonders praktisch ist dies in Räumen wie Wohnbereichen, Kellern, Badezimmern oder Schränken, wo eine konstante Feuchtigkeitsregulierung wichtig ist. Der Luftentfeuchter bietet zudem zuverlässigen Schutz vor Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden, indem er die Luft effektiv trocknet und unangenehme Gerüche beseitigt. Egal, ob in feuchten Kellern, Badezimmern oder in Schränken, das Granulat sorgt jederzeit für ein angenehmes Raumklima und schützt Ihre Möbel, Kleidung und Wände vor Schimmel und muffigem Geruch. Dank seines durchdachten Designs und der einfachen Handhabung ist der Hava und Kuki Luftentfeuchter eine ideale Lösung für jeden Raum, der eine verlässliche und stromlose Feuchtigkeitskontrolle benötigt. Luftentfeuchter Hava und Kuki – Produkteigenschaften: - Material: Kunststoff
- Enthaltene Komponenten: 4x Box, 8x Nachfüll-Beutel mit je 400g Granulat
- Gewicht: 4 kg
- Maße: 13,3T x 13,3B x 11,4H cm
- Farben: Schwarz, Orange, Grün, Grau, Braun, Blau
- Design: Hava, Kuki
- Stromloser Betrieb für kostensparende Feuchtigkeitskontrolle
- Vielseitig einsetzbar in Wohnräumen, Bädern, Kellern und Schränken
- Schutz vor Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Orange | Grösse: | 13,3 x 13,3 x 11,4 cm | Breite: | 13.3 cm | Länge: | 13.3 cm | Höhe: | 11.4 cm | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 4 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |