Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Glas-Memoboard Stone Schwarz 20 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-31319
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-31319
EAN/GTIN:
     4066088893732
Suchbegriffe:
Haftnotizbrett
Hafttafel
Memo-Board
Memo-Tafel
Design-Memo-Glasboard „Stone“ – schnell und einfach organisiert

Einmal an die Wand geschaut und schon alle wichtigen Dokumente, Fotos oder To-Do-Listen bestens im Blick? Das hochwertige Glasboard in modernem Design macht es möglich.

Nicht nur ein praktischer Wegbegleiter für Büro und Zuhause, sondern ein ebenso wirkungsvolles Accessoire für Ihren Hausflur. Gute Organisation kann so einfach sein. Der Clou: Dank der Möglichkeit zur Platzierung im Hoch- oder Querformat passt sich die rahmenlose Tafel optimal Ihrem Zimmer an. Also halten Sie Magnete und Boardmarker bereit, denn das Design-Memo-Glasboard „Stone“ wartet auf baldigen Einsatz.

Design-Memo-Glasboard „Stone“– Produkteigenschaften:
  • Produktmaße: 20 x 60 cm, 46 x 91 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Inkl. Montagematerial
  • Modernes Design
  • Mit 3 starken Magneten
  • Magnethaftend &, Kratzfest
  • Hochwertige Hochglanz-Oberfläche
  • Im Hoch- oder Querformat aufhängbar
  • Mit Kreide- oder Boardmarkern beschreibbar
Weitere Informationen:
Farbe:
cm
Grösse:
cm
Breite:
cm
Länge:
1.44 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-17846
€ 25,83*
Ähnlich
Floordirekt
fd-17842
€ 31,98*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31227
€ 37,85*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30649
€ 84,28*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30653
€ 84,04*
Ähnlich
Floordirekt
fd-17845
€ 25,72*
Ähnlich
Floordirekt
fd-17844
€ 25,74*
Ähnlich
Floordirekt
fd-17840
€ 31,95*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30647
€ 61,34*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30648
€ 60,76*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30652
€ 83,88*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31318
€ 37,99*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30646
€ 83,96*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27228
€ 184,12*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27230
€ 217,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.