Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Glas-Memoboard Marble 40 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-17840
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-17840
EAN/GTIN:
     4059382014125
Suchbegriffe:
Haftnotizbrett
Hafttafel
Memo-Board
Memo-Tafel
Design-Glas-Memoboard „Marble“ – erhältlich in 2 Größen

Schick und praktisch zugleich. Mit dem Glas-Memoboard „Marble“ lässt sich der Alltag bestens organisieren. Die magnetische Glasoberfläche kann dank der beiliegenden Magnete mit Zetteln, Fotos, To-Do-Listen oder anderem bestückt werden. Das Glasboard lässt sich aber ebenso gut mit Board-Markern beschriften und später einfach wieder abwischen.

Einen schönen Effekt erzielt das beiliegende Befestigungsmaterial. Mit den Distanzhaltern hängt das Glas-Memoboard nicht direkt an der Wand, sondern erhält einige Zentimeter Abstand. Dies sorgt dafür, dass die Glastafel fast frei an der Wand zu schweben scheint. Erhältlich ist das Glas-Memoboard in den Größen 20x60 cm und 40x60 cm. Zum Lieferumfang gehören neben dem Montagematerial drei Spezialmagnete, die auf der Glasoberfläche der Tafel haften.

Glas-Memoboard – Produkteigenschaften:
  • Erhältliche Maße (in cm): 20x60, 40x60
  • Stärke: ca. 4 mm
  • Magnetisch und beschriftbar
  • Mit 3 Magneten
  • Trocken abwischbar
  • Inkl. Aufhängungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
Mehrfarbig
Grösse:
40 x 60 cm
Breite:
40 cm
Länge:
2 cm
Höhe:
60 cm
Material:
Sicherheitsglas
Gewicht:
0.48 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-17846
€ 25,83*
Ähnlich
Floordirekt
fd-17842
€ 31,98*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31227
€ 37,85*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30649
€ 84,28*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30653
€ 84,04*
Ähnlich
Floordirekt
fd-17845
€ 25,72*
Ähnlich
Floordirekt
fd-17844
€ 25,74*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30647
€ 61,34*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30648
€ 60,76*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31319
€ 37,99*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30652
€ 83,88*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31318
€ 37,99*
Ähnlich
Floordirekt
fd-30646
€ 83,96*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27228
€ 184,12*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27230
€ 217,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.