| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31035 Herst.-Nr.: fd-31035 EAN/GTIN: 4066088896702 |
| |
|
| | |
| Garderobenständer Theo – mit schlichter Eleganz zu schneller Ordnung in den eigenen vier Wänden, im Büro oder in Praxen Dieser Garderobenständer zeigt sich als ideale Lösung, um das optimale Maß an Ordnung und Stil in Ihre Wohnung zu bringen. Mit seinem schwarz lackierten Stahl ist er nicht nur äußerst funktional, sondern auch ein echter Blickfang, der perfekt zu jedem Wohnambiente passt. Lästiges Herumliegen von Kleidungsstücken? Sie bekommen Besuch von Freunden oder Verwandten und wissen nicht wohin mit Jacken, Hüten, Schals oder Handtaschen? Im Büro einen guten Eindruck bei Mitarbeitern erwecken oder die Praxis bei Besuchern in gutem Licht erstrahlen lassen? So viele Fragen…nicht lange überlegen, wir haben die passende Antwort. Das schlichte, jedoch äußerst effektive Design des Garderobenständers ermöglicht es Ihnen, viele Kleidungsstücke an den 12 Haken (4 unten und 8 oben) - ohne dabei wertvollen Platz im Raum zu beanspruchen. "Theo" lässt sich im Handumdrehen und ohne den Einsatz von besonderem Werkzeug aufbauen. Zwischendurch ein kleiner Standortwechsel gefällig? Auch dieses Vorhaben macht dieses Produkt ohne Probleme mit. Garderobenständer Theo – Produkteigenschaften: * Material: Schwarzer, pulverbeschichteter Stahl * Maße: 44,5 x 45,5 x 182 cm * Mit 8 Kleiderhaken oben und 4 in der Mitte * Jacken, Schals, Hüte, Taschen etc. unkompliziert verstaut * Elegantes, schlichtes Design * Mit Dreibein-Standfuß * Stabil &, belastbar * Leicht zu transportieren * Ideale Lösung für Eingangsbereich, Flur oder Besprechungsraum |
| | |
| | | |
| | | |
| |