| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30957 Herst.-Nr.: fd-30957 EAN/GTIN: 4066088653268 |
| |
|
| | |
| PIETVOSS Schreibtisch-Organizer aus Bambus-Holz Ob im Büro oder Zuhause - wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Dir das beste Werkzeug im Kampf gegen Unordnung an die Hand zu geben - unseren Keyboard Organizer. Seit 2017 nutzen wir euer Feedback, um das Design des Organizers stetig zu verbessern und die Messlatte an Funktionalität und Ästhetik zu erhöhen. Dieser Organizer hilft dir, dich besser auf deine Arbeit zu konzentrieren, deine Arbeitsfläche zu vergrößern und bringt dir mehr Spaß und Freude beim Arbeiten! Um Dein Tablet und Smartphone aufzustellen, verfügt der Organizer über einen extra breiten Multimedia Schlitz. Deine Geräte können dabei im Portrait- oder Landschaftsformat orientiert sein. Dank seiner Breite von 24,5 cm und einer Dicke von 1,2 cm ist er mit fast allen Smartphones oder Tablets kompatibel. Durch die 2 geräumigen Durchführungen kannst Du Deine Geräte im Multimedia-Schlitz laden oder an die Docking Station anschließen. Ebenso steht hier dein Getränk sicher vor dem versehentlichen Umstoßen. Mit seinen 8,5cm Durchmesser fasst der Schreibtisch-Organizer jede Tasse. Damit Du kleinere Teile wie Büroklammern schnell und einfach entnehmen kannst, ziehe Sie einfach aus der kleinen Öffnung an der Vorderseite. Der Organizer besteht aus 100% Bambus. Dieser Rohstoff ist besonders nachhaltig, da er ohne den Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln gewonnen werden kann. PIETVOSS Schreibtisch-Organizer aus Bambus-Holz – Produkteigenschaften: * Material: 100 % Bambus * Maße: 56 x 15 x 6 cm * 5 geräumige Fächer für alle wichtigen Gadgets * Mit Multimedia-Schlitz, Kabeldurchführungen, Tassenhalter &, Kleinteile-Fach * Feine Maserung und hohe Verarbeitungsqualität * Naturprodukt: wird allen Aspekten der Nachhaltigkeit gerecht * Verpackung des Ordnungssystems kann zu 100 % recycelt werden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischkabelwanne, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer holz, schreibtisch organizer |
| | |
| |