Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane 80 g/m² Silber 2 x 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-30568
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-30568
EAN/GTIN:
     4066088633178
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Multifunktionale Abdeckplane – 80 g/m² – in 8 Größen

Die multifunktionale Abdeckplane dient als zuverlässiger Schutz vor Schmutz und Nässe und kann beispielsweise als Abdeckung für Autos, Boote, Anhänger, Sandkästen, Möbel, Holzvorräte sowie als praktische Zeltplane oder Zeltunterlage beim Camping oder auch als Tropfschutz bei Streicharbeiten verwendet werden.

Wasserdichte Schutzplane mit stabilen und rostfreien Ösen

Die wasserdichte Abdeckplane setzt sich aus sehr robustem High Density Polyethylen-Gewebe sowie einer beidseitigen Polyethylen-Beschichtung zusammen. Die rostfreien Metallösen entlang der Kanten sorgen bei der Befestigung der Plane für Stabilität und Halt. Ein auf der Innenseite entlang des Randes eingearbeitetes Seil sorgt zusätzlich für mehr Belastbar- und Reißfestigkeit. Erhältlich ist die Gewebeplane in vielen verschiedenen Maßen und Farben.

Abdeckplane – Produkteigenschaften:
  • Material: High Density Polyethylen-Gewebe, Polyethylen-Beschichtung
  • Gewicht: 80 g/m²
  • Maße: 1,5x6 m, 2x3 m, 3x4 m, 3x5 m, 4x6 m, 6x8 m, 6x10 m, 8x10 m, 8x12 m,
    8x14m, 10x12 m, 10x15 m
  • Farben: Grün/Blau, Weiß, Blau, Blau/Orange, Braun, Braun/Silber, Silber, Orange
  • Rostfreie Metallösen entlang der Kanten
  • Mit robustem Seil auf der Innenseite umsäumt und verstärkt
  • Beidseitige Polyethylen-Beschichtung, dazwischen Polyethylen-Gewebeschicht
  • Wasserdicht, reißfest
  • Besonders vielseitig
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Grösse:
2 x 3 m
Breite:
200 cm
Länge:
300 cm
Höhe:
0.3 cm
Material:
Polyethylen
Gewicht:
0.48 kg
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-18182
€ 6,75*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26373
€ 60,52*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18175
€ 4,94*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18176
€ 8,03*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18177
€ 8,92*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18178
€ 14,91*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18180
€ 28,75*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18179
€ 23,14*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26371
€ 39,55*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18181
€ 44,82*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26372
€ 50,30*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27022
€ 6,75*
Ähnlich
Floordirekt
fd-27018
€ 4,95*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26381
€ 60,30*
Ähnlich
Floordirekt
fd-25943
€ 6,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.