Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandregal Amy Schwarz 45 x 12 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-29933
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29933
EAN/GTIN:
     4066088469616
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wand regal
Modern &, praktisch – unser Wandregal Amy für Ihr Zuhause Sie sind auf der Suche nach einem ausgefallenem Wohnaccessoire für Ihr Zuhause? Dann entscheiden Sie sich für unser modernes Wandregal „Amy“. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen, bietet es je nach Bedüfnis bis zu zwei Ablageflächen für Ihre Wohndekoration. Bestehend aus einem robustem Aluminiumrahmen und den dazu passenden schwarzen Holzfaserplatten, sind die Wandregale universell einsetzbar und für jeden Wohnbereich geeignet. Verschiedene Dekorationsartikel, wie Figuren oder Blumen, können in diesem Regal optimal platziert werden und kommen wunderbar zur Geltung. Geliefert werden die Wandregale bereits fertig montiert, sodass das Regal von Ihnen nurnoch an der Wand angebracht werden muss. Wandregal Amy - Produkteigenschaften: * Material: MDF und Metall * Farbe: Schwarz * Maße: 45 x 12 x 19,5 cm / 45 x 12 x 40 cm * Gewicht: 1,30 kg / 2,20 kg * Klappbare Ablageflächen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.