| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-29769-120x1000 Herst.-Nr.: fd-29769-120x1000 EAN/GTIN: 4066088289566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ Spürbare Entlastung beim Stehen und Arbeiten Die Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ mit gerippter Oberfläche bietet den Füßen einen angenehm dämpfenden Untergrund. Die elastische Mikrozellstruktur entlastet Gelenke und Wirbelsäule und macht das Arbeiten erheblich angenehmer. Das wirkt sich positiv auf die Motivation und infolgedessen auf die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter aus. Hohe Rutschsicherheit durch gerippte Oberfläche Ausgestattet ist die Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ mit einer gerippten Oberseite. Diese zeichnet sich durch ihre erhöhte Rutschsicherheit beim Stehen und Laufen aus. Und zwar auch dann, wenn sich auf der Arbeitsplatzmatte Feuchtigkeit angesammelt hat. Deshalb eignet sich die ergonomische Vinylmatte ideal für Steharbeitsplätze in der Industrie oder im gewerblichen Bereich, wo mit flüssigen Betriebsstoffen gearbeitet wird. Dort leistet sie gleichzeitig einen Beitrag zur Arbeitssicherheit. Strapazierfähig, rutschfest und langlebig Die Anti-Ermüdungsmatte ist aus widerstandsfähigem Vinyl gefertigt und trotzt auch starker täglicher Beanspruchung. Sie ist mit einer rutschfesten Unterseite versehen, sodass die Arbeitsplatzmatte fest auf dem Boden liegt. Erhältlich ist die antiermüdende Matte in den Farben Schwarz, Grau und in der klassischen, schwarz-gelben Variante. Neben vielen Größen ist die Matte auch als Zuschnitt nach Maß verfügbar. So können nicht nur einzelne Arbeitsplätze, sondern auch ganze Bereiche der Produktion, des Versands oder in Werkstätten mit der Anti-Ermüdungsmatte ausgestattet werden. Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ – Produkteigenschaften: * Material: Vinyl * Oberflächenstruktur: gerippt * Mattenstärke: ca. 9,4 mm * Farben: Grau, Schwarz, Schwarz-Gelb * Gewicht: ca. 2,3 kg/m² * Anlaufkanten an Längsseiten abgeschrägt * Rutschsicherheit: R10 nach DIN 51130 und BGR 181 * Brandschutzklasse: B2 nach DIN 54332 und DIN 4102 * 100% wiederverwertbar * Frei von DOP, Silikon, DMF und schweren Metallen * Zuschnittsbreiten: 60 cm, 90 cm, 120 cm * Zuschnittslänge: 100 cm bis 1830 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |