Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunblende Marius Anthrazit 150 cm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-29614
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29614
EAN/GTIN:
     4066088466349
Suchbegriffe:
Sichtschutzstreifen
Zaunblende
Zaunblende „Marius“ – klassischer und wirksamer Sichtschutz Privatsphäre, Windschutz und ein gewisses Maß an Exklusivität – das alles bietet die Zaunblende „Marius“. Ihr Einsatzgebiet ist vielseitig: Ob sie das robuste Polyethylen-Gewebe nun als Sichtschutz am Zaun ihres Gartens oder Tennisplatzes einsetzen wollen oder als Sonnen- oder Windschutz auf ihrem Balkon nutzen. Das reißfeste, gestrickte Gewebe garantiert eine sehr lange Lebensdauer des Produktes und hält dank der Kantenverstärkung selbst höheren Belastungen wie Wind und Wetter stand. Die Zaunblende ist außerdem UV-stabilisiert und temperaturresistent. Die Anbringung ist denkbar einfach: Ziehen sie die mitgelieferte Schnur – im Lieferumfang enthalten – durch die vorgefertigten Befestigungslöcher und verknoten Sie diese mit dem Zaun. Besonders geeignet hierfür sind Maschendrahtzäune. Bei Bedarf lässt sich die Zaunblende auch problemlos zurechtschneiden. Zaunblende „Marius“ – Produkteigenschaften: * Material: 100 % Polyethylen mit hoher Dichte * Gewicht: 150 g / m² * Zugfestigkeit: ca. 450 N / 5 cm * Reißfestigkeit Löcher: ca. 300 N * Maßtoleranz: ca. +/- 2% * Verarbeitung: gestricktes Gewebe * Kantenverstärkung an Ober- und Unterseite * Befestigungslöcher an den Längsseiten * Luftdurchlässig * Winddurchlässigkeit: ca. 12% * UV Stabilität 300 Kly * Temperaturbeständigkeit: -40° bis +80° C * Schattierwert: 75-80% * Sichtblockierung: 85% * Reinigung: waschbar bis 45° C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.