Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Arte Sicherheitsglas 120 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-27231
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27231
EAN/GTIN:
     4059382394913
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
floordirekt glasboard
Glas-Whiteboard „Arte“ in Premiumweiß Stilvoll Präsentieren: freischwebendes und rahmenloses Glas-Whiteboard Das Design-Whiteboard aus Sicherheitsglas verbindet auf beeindruckende Weise Funktionalität mit Eleganz. Es bringt Stil in jeden Tagungsraum und jedes Büro! Die premiumweiße, rahmenlose Oberfläche wirkt filigran, die spezielle Aufhängung lässt die Tafel scheinbar an der Wand schweben. Ein Whiteboard, das eine unglaubliche Leichtigkeit vermittelt und dem ganzen Raum eine geschmackvolle Note verleiht. Magnethaftende Oberfläche aus Sicherheitsglas mit brillantem Kontrast Die premiumweiße Oberfläche des Glas-Whiteboards kann mit handelsüblichen Non-permanent-Markern beschriftet werden und bietet eine hervorragende Lesbarkeit der Aufschriebe. Danach lässt sich die Fläche – trocken oder feucht – schnell und rückstandslos reinigen. Die Tafel kann außerdem mit dafür geeigneten, starken Neodym-Magneten bestückt werden, sodass Papierbögen oder Moderationskarten festen Halt finden. Das robuste Sicherheitsglas gewährleistet derweil nicht nur die Beständigkeit und Kratzfestigkeit der Tafelfläche. Sie sorgt im unwahrscheinlichen Fall eines Glasbruchs dafür, dass das Whiteboard nicht in viele Einzelteile zerfällt, sondern seine Struktur behält. Nicht sichtbare Befestigung mit Schwebe-Effekt Im Gegensatz zu gewöhnlichen Whiteboards wird das premiumweiße Glas-Whiteboard nicht sichtbar am Rahmen befestigt, sondern mithilfe einer versteckten Befestigungsvorrichtung an der Rückseite der Tafel. Durch diese Art der Montage hat das Board etwa einen Zentimeter Abstand zur Wand, was für den faszinierenden Schwebe-Effekt sorgt. Ein weiterer Vorzug dieser Verschraubung: Es können auch mehrere Glas-Whiteboards direkt nebeneinander gehängt werden – im Quer- oder Hochformat. Whiteboard aus Glas „Arte“ – Produkteigenschaften: * Material: Sicherheitsglas * Farbe: Premiumweiß * Rahmenlos * Magnethaftend * Inkl. 3 Neodym-Magnete * Inkl. Montagematerial * Montage: Im Hoch- und Querformat * 25 Jahre Garantie auf Glasoberfläche * Beschreibbar mit Non-Permanent-Markern * Kombinierbar mit weiteren Tafeln
Weitere Suchbegriffe: glas board, glasboard 120x200cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.