Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenzaun Ziergeflecht Grün 40 x 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-25910
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25910
EAN/GTIN:
     4059382340248
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun
Ziergeflecht in verschiedenen Größen Das mit PVC ummantelte Ziergeflecht ist in vielerlei Hinsicht nützlich und findet häufig Anwendung als Ziergitter oder Beetbegrenzung in heimischen Gärten oder Parks. Das Zaungeflecht dient zur Trennung und gleichzeitig zur Verschönerung einzelner Garten- oder Beetbereiche. Das sorgt für Ordnung im Außenbereich und bietet außerdem Schutz für eingepflanzte Blumen. Mit PVC ummantelter, grüner Gartenzaun für Beetabgrenzungen oder zur Zierde. Erhältlich in unterschiedlichen Maßen, Maschenweite 15 x 9 cm, Drahtstärke 2,4 / 3,0 mm. Ziergeflecht – Produkteigenschaften: * Material: Draht (kunststoffbeschichtet) * Farbe: Grün * Größen: 40 cm x 10 m, 40 cm x 25 m, 65 cm x 10 m, 65 cm x 25 m * Maschenweite: 15 x 9 cm * Drahtstärke: 2,4 / 3,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.