Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Cubo Edelstahl Farbe: Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-25443
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25443
EAN/GTIN:
     4059382309610
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Mülleimer aus Edelstahl „Cubo“ mit automatischem Schließmechanismus Der elegant geformte Mülleimer „Cubo“ aus rostfreiem Edelstahl und mit automatischer Schließfunktion bietet mit einem Fassungsvermögen von 30 Litern viel Platz für Abfälle und eignet sich bestens für private Haushalte, Büros, Schulen, Kindergärten oder sonstige öffentliche Einrichtungen. Dank des herausnehmbaren Abfallbehälters können Abfälle schnell und einfach entsorgt werden. Ein weiterer Vorteil des Pedal-Mülleimers ist der integrierte Schließdämpfer für automatisches, leises Schließen des Deckels. Das Gehäuse des Abfalleimers besteht aus robustem, rostfreiem Edelstahl und ist in zwei Farben verfügbar. Einzelne Elemente sind aus stabilem Kunststoff gefertigt. Der herausnehmbare Abfallbehälter besitzt an den Seiten zwei ausgesparte Griffe und kann kinderleicht entnommen und wieder eingesetzt werden. Zum Öffnen des Deckels wird einfach das Pedal an der unteren Seite des Pedal-Mülleimers mit dem Fuß betätigt. Mülleimer aus Edelstahl – Produkteigenschaften: * Marke: Casa Pura * Material: Edelstahl, Kunststoff-Elemente * Maße (cm): 34,5 x 32,5 x 61,5 * Fassungsvermögen: 30 Liter * Farbe: Silber (matt), Schwarz (glänzend) * Herausnehmbarer Abfallbehälter mit zwei ausgesparten Griffen * Deckel mit automatischer Schließfunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.