Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Dustin Edelstahl Fassungsvermögen: 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-25424
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25424
EAN/GTIN:
     4059382309412
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Edelstahl-Abfalleimer „Dustin“ mit automatischer Schließfunktion Der robuste Edelstahl-Abfalleimer „Dustin“ ist die elegante Lösung für Ihren Haushaltsmüll. Aber auch im Büro oder öffentlichen Einrichtungen macht der schicke Pedal-Mülleimer aus Edelstahl eine gute Figur. Der Abfalleimer ist in zwei Ausführungen – 30 Liter und 50 Liter – erhältlich. Dank des herausnehmbaren Abfallbehälters können Abfälle schnell und einfach entsorgt werden. An den Seiten befinden sich eingefasste Griffe für unkompliziertes Entnehmen und Einsetzen des Müllbehälters. Ein weiterer Vorteil des Tretmülleimers ist die automatische Schließfunktion mit verstellbarem Schließdämpfer. Dieser reguliert die Schließgeschwindigkeit des Deckels und sorgt für angenehm leises Schließen. Der Abfalleimer besitzt ein robustes Gehäuse aus hochwertigem, mattiertem Edelstahl. Der herausnehmbare Abfallbehälter sowie einzelne Elemente bestehen aus stabilem Kunststoff. Dank der matten Oberfläche des Edelstahl-Abfalleimers haben Fingerabdrücke keine Chance und bleiben nicht auf der Oberfläche zurück. Elegant geformter Pedal-Mülleimer mit abgerundeten Ecken und durchdachten Details, wie verstellbarem Schließdämpfer, eingefassten Griffen am Abfallbehälter, großzügiges Fußpedal für eine einfache Bedienung sowie eine hochwertige Verarbeitung. Das ist Qualität von Casa Pura, unserer Marke für Heim- und Gartenprodukte. Pedal-Mülleimer – Produkteigenschaften: * Marke: Casa Pura * Material: Edelstahl, Kunststoff-Elemente * Maße (cm): 35 x 30 x 63,5 (30 Liter), 42,5 x 37,2 x 65,7 (50 Liter) * Fassungsvermögen: 30 Liter, 50 Liter * Farbe: Silber, matt * Form: eckig, abgerundete Ecken * Automatische Schließfunktion * Schutz vor Fingerabdrücken dank mattierter Oberfläche * Herausnehmbarer Abfallbehälter mit seitlich eingefassten Griffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.