Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane Camouflage 100 g/m² 3 x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-22489
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-22489
EAN/GTIN:
     4059382154579
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Multifunktionale Abdeckplanen – Camouflage – 100 g/m² Die Abdeckplane in Tarnfarbe dient als zuverlässiger Schutz vor Schmutz und Nässe und kann beispielsweise als Abdeckung für Gartenmöbel, Boote, Anhänger, Fahrzeuge, Möbel, Holzvorräte sowie als praktische Zeltplane beim Camping verwendet werden. Aber auch als Tropfschutz bei Malerarbeiten kann die Gewebeplane zum Einsatz kommen. Die wasserdichte Abdeckplane in Camouflage setzt sich aus sehr robustem High-Density-Polyethylen-Gewebe sowie einer beidseitigen Polyethylen-Beschichtung zusammen. Die rostfreien Metallösen entlang der Kanten sorgen bei der Befestigung der Plane für Stabilität und Halt. Ein auf der Innenseite entlang des Randes eingearbeitetes Band sorgt zusätzlich für mehr Belastbar- und Reissfestigkeit. Erhältlich ist die tarnfarbene Gewebeplane in verschiedenen Maßen. Abdeckplane – Produkteigenschaften : * Material: High Density Polyethylen-Gewebe, Polyethylen-Beschichtung * Gewicht: 100 g/m² * Maße: 1,5x6 m, 2x3 m, 3x4 m, 3x5 m, 4x6 m * Farbe: Tarnfarbe * Rostfreie Metallösen entlang der Kanten * Mit robustem Band auf der Innenseite umsäumt und verstärkt * Wasserdicht, reißfest * Vielseitig einsetzbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.