Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischunterlage Neo 50 x 65 cm Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-22407
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-22407
EAN/GTIN:
     4059382154517
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage 50x65cm transparen...
Schreibtischunterlage „Neo“ in 2 Farbvarianten Die Schreibtischunterlage „Neo“ passt sich dank ihrer elastischen Eigenschaft ideal Ihrem Schreibtisch an und schützt die Oberfläche vor Abnutzungsspuren. Die hochwertige Auflage bietet Ihnen mehr Komfort beim Arbeiten am Schreibtisch und sieht dabei auch noch schick aus. Wählen Sie zwischen der dezenten, transparenten Schreibauflage und der modischen, schwarzen Unterlegmatte für Ihren Schreibtisch. Die hochwertige Vinyl-Schreibunterlage ist extrem strapazierfähig und sorgt bei Kontakt für ein angenehmes Hautgefühl. Bei einer Größe von 50x65 cm bietet die Schreibtischunterlage genügend Platz, um Tastertur, PC-Maus und weiteres Zubehör darauf zu platzieren. Dabei schützt die Schreibauflage zuverlässig die Schreibtischoberfläche und verhindert deren Beschädigung und Abnutzung. Hinweis: Die Schreibtischunterlage vor Verwendung ca. 24 Stunden bei Zimmertemperatur glatt auslegen. Dabei alle Ecken und Kanten beispielsweise mit einem großen Buch beschweren. Schreibtischauflage „Neo“ – Produkteigenschaften * Material: Polyvinylchlorid * Größe: 50x65 cm * Stärke: 0,8 mm * Gewicht: 0,33 kg * Farben: Transparent, Braun-transparent * Oberfläche: strukturiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.