Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte HeavyDuty Ripp Schwarz 90 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-2069
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-2069
EAN/GTIN:
     4251041609776
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte „Heavy-Duty Ripp“ Ideal für Industrie und Handwerk dank hoher Qualität „Heavy-Duty Ripp“ Arbeitsmatten wurden für hohe Ansprüche im industriellen und handwerklichen Bereich konzipiert. Die aus zwei Schichten bestehenden hochwertigen Anti-Ermüdungsmatten überzeugen neben ihren Sicherheits- und Komforteigenschaften durch ihre Robustheit. So zeigen sich die Anti-Ermüdungsmatten unempfindlich gegen Schmutz und Flüssigkeiten und sind zudem schwer entflammbar. Mehr Sicherheit und Komfort für Ihre Mitarbeiter Die Oberseite der Arbeitsmatten ist laminiert und mit einer Rippenstruktur ausgestattet. Diese rutschfeste Oberfläche sorgt für ein sicheres Gefühl beim Laufen. Durch die abgeschrägten Mattenränder wird die Gefahr des Stolperns deutlich reduziert und gleichzeitig das Befahren mit verschiedenen Wagen erleichtert. Für die hervorragende Dämpfung ist dagegen die untere Schicht der Arbeitsmatten verantwortlich. Das aufgeschäumte PVC absorbiert beim Betreten die aufkommende Energie und verteilt diese auf die gesamte Fläche der Matte. Auf diese Weise ermöglichen die Arbeitsplatzmatten körperschonendes sowie entspanntes Arbeiten und helfen die Motivation erheblich zu steigern. Pflegeleicht und robust Die widerstandsfähige und langlebige Anti-Ermüdungsmatte ist in den drei Größen 60 cm x 90 cm, 90 cm x 150 cm und 90 cm x 305 cm erhältlich. Sie lässt sich ganz einfach mit einem Besen oder Staubsauger reinigen. Bei gröberen Verschmutzungen kann man die Anti-Ermüdungsmatten auch mit dem Wasserschlauch und etwas Reinigungsmittel säubern. Anti-Ermüdungsmatte „Heavy-Duty Ripp“ – Produkteigenschaften: * Materialien: Vinyloberfläche und PVC-Schaum * Aufbau: Dual Layer * Oberfläche: gerippt * Materialstärke: ca. 13 mm * Maße (in cm): 60x90, 90x150, 90x305 * Gewicht: ca. 7,5 kg/m² * Rutschsicherheit: R10 nach DIN 51130 * Brandschutzklasse: B1 - DIN 4102 * Abriebfestigkeit: 85 Shore-A * Anlaufkanten: abgeschrägt * Resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.