Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte HeavyDuty TireTuff Schwarz 90 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-2049
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-2049
EAN/GTIN:
     4251041609608
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatten Heavy-Duty TireTuff – schwarz Die zweilagigen Heavy-Duty TireTuff Anti-Ermüdungsmatten stellen sicher, dass Arbeitsplätze in Industrie und Handwerk sicherer, gleichzeitig aber auch wesentlich komfortabler werden. Die in drei Größen erhältlichen Ergonomie-Arbeitsplatzmatten halten auch hoher Beanspruchung stand und überzeugen durch ihre Vielseitigkeit und Langlebigkeit. Das aufgeschäumte PVC im unteren Teil der Anti-Ermüdungsmatten erzeugt eine ausgewogene Dämpfungswirkung. Bewegungs- sowie Stoßenergie werden effektiv absorbiert und Gelenke und Wirbelsäule spürbar entlastet. Dieser Effekt wirkt sich nicht nur im positiven Sinne auf die Gesundheit und Motivation der Mitarbeiter aus, sondern in der Folge auch auf die Produktivität im Unternehmen. Die Oberseite der Anti-Ermüdungsmatten besteht aus einer 4,4 mm dicken laminierten und mikrostrukturierten Schicht aus Vinyl. Sie ist äußerst abriebfest und sorgt für rutschfesten und sicheren Stand bei der Arbeit. Weiterhin zeigt sich diese Nutzschicht der Arbeitsmatte ausgesprochen robust und widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten und den meisten Chemikalien. Weitere sicherheitsrelevante Ausstattungsmerkmale sind die abgeschrägten Sicherheitskanten, die überdies das Befahren der Arbeitsplatzmatte mit Transportkarren oder Werkzeugwagen ermöglichen, und das schwerentflammbare Material. Pflegehinweis: Damit die Arbeitsplatzmatten lange verlässlich ihrer Aufgabe nachkommen können, sollten sie von Zeit zu Zeit mit einem Feger oder Staubsauger, bei stärkeren Verschmutzungen mit einem Schlauch und geeigneten Reinigungsmittel gesäubert werden. Anti-Ermüdungsmatten – Produkteigenschaften: * Materialien: Vinyloberfläche und PVC-Schaum * Aufbau: Dual Layer * Oberfläche: TireTuff-Struktur * Materialstärke: ca. 13 mm * Maße: 60x90 cm, 90x150 cm, 90x305 cm * Farbe: Schwarz * Gewicht: ca. 7,5 kg * Rutschsicherheit: R10 nach DIN 51130 * Brandschutzklasse: B1 gemäß DIN 4102 * Abriebfestigkeit: 85 Shore-A * Kanten: abfallend * Resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.