|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-19092 Herst.-Nr.: fd-19092 EAN/GTIN: 4059382041398 |
| |
|
|  |  |
 | Bodenschutzmatte aus Bambus für Hart- und Teppichböden Schöne Böden werden im täglichen Gebrauch schnell beschädigt und wirken ohne geeignete Bodenschutzmatten schnell alt und abgenutzt. Insbesondere im Bereich hinter dem Schreibtisch sind Hart- oder Teppichböden durch die Rollen des Bürostuhls einer starken Belastung ausgesetzt. Einen hochwirksamen und gleichermaßen eleganten Schutz bieten Stuhlunterlagen aus natürlichem Bambus. Erhältlich sind die Bambus-Bodenschutzmatten in zwei attraktiven Farbtönen. Die Unterseite der Schreibtischstuhlunterlagen ist mit Filz unterfüttert und kleinen, weichen Gumminoppen ausgestattet. Dies sorgt für guten Halt auf allen Fußböden, ohne empfindliche Oberflächen zu verkratzen. Bodenschutzmatten aus Bambus – Produkteigenschaften: - Material: Bambus
- Farbe: Rot-Braun oder Hell-Natur
- Materialstärke: ca. 5 mm
- Maße: 90x120 cm
- Unterseite: Filzbelag mit kleinen Gumminoppen
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Natur | Grösse: | 90 x 120 cm | Breite: | 90 cm | Länge: | 120 cm | Höhe: | 0.4 cm | Material: | Bambus | Gewicht: | 2.052 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |