Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatik- Bodenschutzmatte Performa Für Hartböden Polycarbonat 150 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-5189
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-5189
EAN/GTIN:
     4059382005420
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM antistatisch
Bodenschutzmatten
Antistatische Bodenmatte für Hartböden – Transparent Damit hochwertige Hartbodenbeläge wie Parkett, Laminat und Dielen infolge der alltäglichen Belastungen nicht beschädigt werden oder sich frühzeitig abnutzen, benötigen sie einen wirksamen Schutz. Wollen Sie darüber hinaus nicht nur Ihrem Fußbodenbelag, sondern auch sich selbst etwas Gutes tun, eignet sich hierfür unsere antistatische Bodenmatte in idealer Weise, denn die Bodenschutzmatte hält Ihnen unerwünschte elektrostatische Spannungsentladungen vom Leib. Die transparente antistatische Bodenmatte ermöglicht es, Bodenbeläge dezent vor Schmutz und mechanischen Einwirkungen durch Stuhlrollen, hohe Absätze oder zu Boden fallende Gebrauchsgegenständen zu schützen. Was die Unterlage aber zu etwas Besonderem macht, ist ihre antistatische Beschaffenheit. So entsteht weder beim Rollen mit dem Schreibtischstuhl noch beim Betreten der Matte eine elektrostatische Aufladung. Dank dieser außerordentlich positiven Eigenschaft können Türklinken oder metallische Schreibtischutensilien bedenkenlos berührt werden, ohne Angst vor der berüchtigten elektrostatischen Entladung haben zu müssen. Die antistatische Bodenmatte aus hochwertigem Polycarbonat zeigt keinerlei Materialemission und eignet sich deshalb ideal für Allergiker. Ferner überzeugt sie durch ihre trittschalldämmende Wirkung und die schwere Entflammbarkeit. Die Antistatische Bodenmatte ist für die Nutzung in Laboren und Werkstätten geeignet, wo mit spannungsempfindlichen Geräten oder Werkstücken gearbeitet wird. Zur Reinigung genügt es, sie mit Wasser und ggf. etwas Reinigungsmittel für Hartböden zu säubern. Antistatische Bodenmatte - Produkteigenschaften: * Material: Polycarbonat * Farbe: Transparent * Materialstärke: 1,8 mm * Antistatische Bodenmatte geprüft nach EN 1815 durch EPH GmbH Dresden * Stuhlrollenfest gemäß DIN 68131 * Geräuschdämmend * Schwer entflammbar gemäß DIN 4102/B1 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.