| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-18396 Herst.-Nr.: fd-18396 EAN/GTIN: 4059382028986 |
| |
|
| | |
| Mobiles Whiteboard „Stanford“ – mit lackierter Oberfläche Das mobile Whiteboard „Stanford“ eignet sich ideal für den professionellen Einsatz bei Präsentationen, Meetings, Schulungen, Projektplanungen oder als Werbefläche auf Messen. Die drehbare Schreibtafel bietet dank ihrer zwei magnetischen und beschreibbaren Schreibflächen viel Platz für allerlei Notizen sowie Informationsmaterial. Die am unteren Rand der Stativdrehtafel angebrachte Ablagefläche bietet ausreichend Platz für Boardmarker und anderes Zubehör. Das mobile Whiteboard besitzt zwei speziallackierte Schreibflächen, die sich kratzfest zeigen und nicht nur mit Boardmarkern beschreibbar, sondern auch magnetisch sind. Die Weißwandtafel lässt sich um 360° drehen und kann mithilfe des am Gestell angebrachten Stoppers einfach und schnell fixiert werden. Hierzu muss der Stopper lediglich nach unten gedrückt und wieder losgelassen werden, sodass er den Whiteboardrahmen aufnimmt und festhält. Für ein hohes Maß an Stabilität sorgt der hochwertige Aluminium-Rahmen des Boards. Mobiles Whiteboard „Stanford“ – Produkteigenschaften: * Doppelseitig, lackiert, kratzfest, magnetisch, beschreibbar * Verfügbare Tafelgrößen – ohne Stativ – (Höhe x Breite): 80x110 cm, 90x120 cm, 100x150 cm, 120x180 cm, 120x220 cm * Mit hochwertigem Aluminiumrahmen * Abgerundete Kunststoffecken * 4 Rollen mit Bremse * Inkl. Ablagefläche für Zubehör * 360° drehbar * Feststell-Stopper zum Fixieren der Schreibtafel * Einfaches und schnelles Einstellen |
| | |
| | | |
| | | |
| |