Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatten Heavy-Duty Soft-Tritt Schwarz 2-lagig 90 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-17830
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-17830
EAN/GTIN:
     4059382011308
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte „Heavy-Duty Soft-Tritt“ Entspanntes und sicheres Arbeiten Die doppellagige Anti-Ermüdungsmatte „Heavy-Duty Soft-Tritt“ bietet den Füßen dreierlei: besten Stehkomfort, guten Halt und gleichzeitig ein hohes Maß an Beweglichkeit. So ist die Arbeitsplatzmatte mit der gelben Warnmarkierung prädestiniert für Steharbeitsplätze, an denen die Füße drehende Bewegungen verrichten müssen. Beispielsweise durch Tätigkeiten, die häufige Richtungswechsel des gesamten Körpers erfordern. Doppellagiger Aufbau für höchsten Stehkomfort Der zweilagige, doppelt elastische Mattenaufbau der Anti-Ermüdungsmatte entlastet den Körper auf effiziente Weise. Auftretende Bewegungsenergie wird unmittelbar von der geschäumten Matte absorbiert. Eine abriebarme und flüssigkeitsresistente Oberfläche gewährleistet ein hohes Maß an Strapazierfähigkeit. Abgeschrägte Kanten an den Mattenrändern stellen derweil sicher, dass keine Stolperfallen entstehen und die Arbeitsplatzmatte unkompliziert mit Transportwagen befahren werden kann. Anti-Ermüdungsmatte „Heavy-Duty Soft-Tritt“ – Produkteigenschaften: * Material: geschäumtes PVC plus Vinyloberfläche * Aufbau: doppellagig * Stärke: ca. 13 mm * Erhältliche Maße (in cm): 60x90, 90x150, 90x305 * Schräge Anlaufkanten * Resistent gegen Flüssigkeit und viele Chemikalien
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.