| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-17498 Herst.-Nr.: fd-17498 EAN/GTIN: 4059382004850 |
| |
|
| | |
| Doppelrollo „Day &, Night“ – geschmackvoller Sichtschutz Zwei übereinander verlaufende Stoffbahnen für tolle Lichteffekte Das Sichtschutzrollo „Day &, Night“ ist eine neuartige Art, Lichtstimmungen und Verdunklung mit einem Rollo zu erreichen. Die Fensterrollos haben parallel laufende Stoffbahnen in unterschiedlicher Intensität. Mit dem dunklen Ton hält das Sichtschutzrollo zuverlässig Tageslicht ab. Die hellen Streifen lassen zwar Licht hindurch, aber dennoch keine neugierigen Blicke. Durch die zweilagige Stoffführung ist es möglich – je nach Stellung der dunklen Streifen – den Raum abzudunkeln oder Licht hereinzulassen. Befestigungsmöglichkeiten des Doppelrollos: Verschraubung Schrauben Sie Ihre Tageslichtrollos an die Wand oder direkt an den Fensterrahmen. Sie können wählen, ob Sie die Träger frontal an der Wand, senkrecht über dem Fenster, in der Fensterlaibung oder direkt am Fensterrahmen befestigen möchten. Klemmfix Die EasyFix-Klemmträger werden in den Fensterrahmen eingehängt (möglich bis 18 mm Fensterstärke). Die Fenster schließen trotz der Träger, die Rollos sind – ganz ohne zu bohren – sicher befestigt. Beschädigungen an Fenster oder Wand werden vermieden – ideal für Mietwohnungen. Kleben Insbesondere bei kleineren Rollos besteht die Möglichkeit, die Halterungen an den Fensterrahmen zu kleben. Ideal für Fenster, die sich nicht öffnen lassen oder für Fenster mit sehr breitem Fensterrahmen. Doppelrollo „Day &, Night“ – Produkteigenschaften: * Material: Polyester, Aluminium * Erhältliche Farben: Schwarz, Creme, Weiß, Dunkelbraun, Violett, Elfenbein * Erhältliche Breiten: 45 cm bis 120 cm * Länge: 150 cm * Sicherheitsclip für Kette * Montagevarianten: Schrauben, EasyFix Klemmträger zum Einhängen, Kleben * Blickdicht * Lichtdurchlässig |
| | |
| | | |
| |