| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-12154 Herst.-Nr.: fd-12154 EAN/GTIN: 4251041669565 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mikrofaserhandtücher „Magic Dry“ – Schnelltrocknend, antibakteriell &, kuschelweich Unsere Mikrofaserhandtücher „Magic Dry“, in den Farben blau, rubinrot, grau, schwarz und apfelgrün, sind nicht nur optisch ein Blickfang, sondern überzeugen durch ihre vielen Vorteile. Sie sind besonders schnell trocken, antibakteriell und nehmen daher keine unangenehmen Gerüche an. Ihre kuschelweiche Oberfläche schmeichelt Ihrer Haut und sorgt für ein gesteigertes Wohlbefinden – egal ob nach dem Duschen, in der Sauna oder als Mikrofaser-Strandtuch im Urlaub sowie im Schwimmbad. Weitere positive Merkmale sind ihr geringes Gewicht und die Platzersparnis, die Sie haben werden, wenn Sie sie beispielsweise in Ihrer Tasche oder im Schrank unterbringen möchten. Die hochwertige Materialmischung macht die Mikrofaserhandtücher sehr pflegeleicht und daher zu beliebten Bestandteilen im Alltag und nützlichen Begleitern bei Freizeitaktivitäten – z. B. Sport, Reise, Camping. Jedes Mikrofaserhandtuch besitzt einen schwarzen Tuchaufhänger mit Knopf und befindet sich anfangs in einer schwarzen Netztasche mit praktischer Schlinge zum Tragen. Zur Auswahl stehen zwei Größen, 40 x 80 cm und 80 x 180 cm. Die Mikrofaserhandtücher sind waschmaschinenfest und aus diesem Grund sehr pflegeleicht. Bei Bedarf waschen und anschließend trocknen lassen. Nach kurzer Zeit sind sie wieder trocken und können ihre Leistung frei entfalten. Mikrofaserhandtücher „Magic Dry“ – Produkteigenschaften: * Material: 80% Polyester, 20% Polyamid * Größen (in cm): 40 x 80, 80 x 180 * Gewicht: ca. 67g (40 x 80), ca. 302g (80 x 180) * Erhältliche Farben: blau, rubinrot, grau, schwarz, apfelgrün * Saugstark, schnelltrocknend antibakteriell * Leicht und platzsparend * Ideal für unterwegs (z.B. Sport, Reise, Camping) * Inklusive schwarzem Tuchaufhänger mit Knopf * Inklusive schwarzer Netztasche mit Schlinge * Pflegehinweis: waschmaschinenfest |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |