Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegengitter Fiberglas mit Kunststoffbeschichtung Schwarz Breite: 1,0 m Länge: 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-11744
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-11744
EAN/GTIN:
     4251041666984
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Fliegengitter aus Fiberglas – zuverlässiger Schutz vor Insekten

Unser hochwertiges Fiberglas-Fliegengitter bietet Ihnen zuverlässigen Schutz vor lästigen Insekten und kann dank der unterschiedlichen Breiten und Längen sowie der zusätzlichen Anpassungsmöglichkeit durch wunschgerechtes Zuschneiden vielseitig eingesetzt werden. Entscheiden Sie sich für diesen praktischen Insektenschutz und sorgen Sie für eine angenehme und ungestörte Wohnatmosphäre in Ihrem Zuhause.

Das Fliegengitter besteht aus robustem Fiberglas-Gewebe mit Kunststoffbeschichtung und ist extrem reißfest und langlebig. Es ist in verschiedenen Breiten und in den beiden Längen 3 Meter und 15 Meter verfügbar. Die sehr feinen Maschen verhindern zuverlässig, dass Insekten das Netz durchdringen, während gleichzeitig Luft in den Raum eindringen und somit bedenkenlos gelüftet werden kann. Dank der besonders schnellen und einfachen Befestigung, wie zum Beispiel durch Klemmen oder Festkleben mithilfe eines doppelseitigen Klebebandes, bietet es sofortigen und langanhaltenden Schutz. Des Weiteren ist es resistent gegenüber UV-Strahlen sowie unerwünschtem Mehltau.

Fliegengitter – Produkteigenschaften:
  • Material: Fiberglas mit Kunststoffbeschichtung
  • Breiten: 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m
  • Längen: 3 m, 15 m
  • Maschenweite: 1,8 x 1,6 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anbringungsmöglichkeiten: Einklemmen, Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband
  • Individuell zuschneidbar
  • Luftdurchlässig
  • UV-beständig
  • Mehltauresistent
  • Reißfest
  • Langlebig
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Grösse:
1 m x 15 m
Breite:
1500 cm
Länge:
100 cm
Höhe:
100 cm
Material:
Fiberglas mit Kunststoffbeschichtung
Gewicht:
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-11741
€ 18,15*
Ähnlich
Floordirekt
fd-11740
€ 6,86*
Ähnlich
Floordirekt
fd-11743
€ 7,74*
Ähnlich
Floordirekt
fd-11747
€ 22,35*
Ähnlich
Floordirekt
fd-11746
€ 8,53*
Ähnlich
Floordirekt
fd-11750
€ 26,28*
Ähnlich
Floordirekt
fd-11749
€ 9,26*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31736
€ 7,60*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31738
€ 12,90*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31740
€ 17,94*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31735
€ 5,05*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31741
€ 28,14*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31743
€ 13,93*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31745
€ 24,95*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31747
€ 36,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.