| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-1026-60x450 Herst.-Nr.: fd-1026-60x450 EAN/GTIN: 4064149024149 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Struktur entlastet sie den gesamten Körper und macht das Stehen erheblich angenehmer. Die geriffelte Oberfläche der Anti-Ermüdungsmatte sorgt indessen – auch nach dem Kontakt mit flüssigen Betriebsstoffen oder Wasser – für genügend Haftung der Schuhsohlen auf dem Untergrund, ohne deren Beweglichkeit einzuschränken. Entlastung der Gelenke dank dämpfender Mikrozellstruktur Die unzähligen kleinen Lufteinschlüsse im Inneren der Arbeitsplatzmatte offenbaren ein beachtliches Dämpfungspotential und vermindern die körperliche Belastung bei der Arbeit auf ein wohltuendes Maß. Es arbeitet sich ungleich entspannter, die Motivation der Mitarbeiter steigt ebenso wie die Produktivität. Robuste Arbeitsplatzmatte mit hohem Alltagsnutzen Damit die Anti-Ermüdungsmatte fest auf dem Boden liegt und kein Sicherheitsrisiko darstellt, ist sie mit einer rutschfesten Unterseite ausgestattet. Gefertigt aus widerstandsfähigem PVC, hält sie neben der täglichen mechanischen Belastung auch dem Kontakt mit Flüssigkeiten wie Ölen stand. Erhältlich ist die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ in den Farben Schwarz, Grau und in klassischem Schwarz mit gelbem Sicherheitsrand. Neben vielen Größen ist die ergonomische Matte auch als zentimetergenauer Zuschnitt nach Maß in einer Länge bis zu 18 Meter erhältlich. Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ – Produkteigenschaften: * Material: PVC * Oberfläche: Tränenblechstruktur, geriffelt * Materialstärke: ca. 10 mm * Gewicht: ca. 4 kg/m² * Rutschsicherheit: R10 nach DIN 51130 * Brandschutzklasse: B2 gemäß DIN 4102 * Abriebfestigkeit: 20 Shore-A * Voll recyclingfähig * Frei von schweren Metallen, ozonschädigender Substanzen, DOP, DMF und Silikon * Zuschnittsbreiten: 60 cm, 90 cm, 120 cm * Zuschnittslänge: 100 cm bis 1830 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| |