Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel - Einmaulschlüssel DIN 894, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlüssel - Einmaulschlüssel DIN 894, 125 mm
Maulschlüssel - Einmaulschlüssel DIN 894, 125 mm
Maulschlüssel - Einmaulschlüssel DIN 894, 125 mm
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-89400125
Herst.-Nr.:
     89400125
EAN/GTIN:
     4004254340383
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel DIN 894, 125 mm
Weitere Suchbegriffe: padre, din, schlüssel, din894, schwarze, maulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,64*
€ 543,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,69*
€ 541,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,60*
€ 507,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,07*
€ 490,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,85*
€ 453,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.