Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel - Einmaulschlüssel DIN 894, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlüssel - Einmaulschlüssel DIN 894, 115 mm
Maulschlüssel - Einmaulschlüssel DIN 894, 115 mm
Maulschlüssel - Einmaulschlüssel DIN 894, 115 mm
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-89400115
Herst.-Nr.:
     89400115
EAN/GTIN:
     4004254340369
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel DIN 894, 115 mm
Weitere Suchbegriffe: padre, din, schlüssel, din894, schwarze, maulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,29*
€ 418,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,15*
€ 415,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,62*
€ 398,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,09*
€ 378,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.