Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel - Einmaulschlüssel DIN 894, 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlüssel - Einmaulschlüssel DIN 894, 95 mm
Maulschlüssel - Einmaulschlüssel DIN 894, 95 mm
Maulschlüssel - Einmaulschlüssel DIN 894, 95 mm
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-89400095
Herst.-Nr.:
     89400095
EAN/GTIN:
     4004254340321
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel DIN 894, 95 mm
Weitere Suchbegriffe: padre, din, schlüssel, din894, schwarze, maulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.