Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel -inch - Schlagringschlüssel 841AF, 4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel -inch - Schlagringschlüssel 841AF, 4"
Ringmaulschlüssel -inch - Schlagringschlüssel 841AF, 4"
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-84140000
Herst.-Nr.:
     84140000
EAN/GTIN:
     4004254255397
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schlag-Ringschlüssel 841, AF 4"
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlagringschlüssel, ratschenmaulschlüssel, padre, schlagringschlüssel, schwerindustrie, ölindustire, windenergie, din, ringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,34*
€ 508,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,00*
€ 468,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,25*
€ 433,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.