Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel -inch - Einringschlüssel DIN 3111, 840AF, 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel -inch - Einringschlüssel DIN 3111, 840AF, 3"
Ringmaulschlüssel -inch - Einringschlüssel DIN 3111, 840AF, 3"
Ringmaulschlüssel -inch - Einringschlüssel DIN 3111, 840AF, 3"
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-84030000
Herst.-Nr.:
     84030000
EAN/GTIN:
     4004254235771
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Einringschlüssel 840, DIN 3111, AF 3"
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, einringschlüssel, padre, ringschlüssel, din3137
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.