Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel -inch - Einringschlüssel DIN 3111, 840AF, 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel -inch - Einringschlüssel DIN 3111, 840AF, 2"
Ringmaulschlüssel -inch - Einringschlüssel DIN 3111, 840AF, 2"
Ringmaulschlüssel -inch - Einringschlüssel DIN 3111, 840AF, 2"
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-84020000
Herst.-Nr.:
     84020000
EAN/GTIN:
     4004254235702
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Einringschlüssel 840, DIN 3111, AF 2"
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, einringschlüssel, padre, ringschlüssel, din3130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.