Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel - Schlag-Maulschlüssel 837 DIN 133, 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlüssel - Schlag-Maulschlüssel 837 DIN 133, 64 mm
Maulschlüssel - Schlag-Maulschlüssel 837 DIN 133, 64 mm
Maulschlüssel - Schlag-Maulschlüssel 837 DIN 133, 64 mm
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-83700064
Herst.-Nr.:
     83700064
EAN/GTIN:
     4004254267697
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel 837 DIN 133, 64mm
Weitere Suchbegriffe: padre, schlagmaulschlüssel, schwerindustrie, ölindustire, windenergie, din158
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.