Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel - MAURERMEISSEL STEIN 3000 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeißel - MAURERMEISSEL STEIN 3000 1000 mm
Maurermeißel - MAURERMEISSEL STEIN 3000 1000 mm
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-300021000
Herst.-Nr.:
     300021000
EAN/GTIN:
     4004254256301
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel 1000mm
Maurermeißel 3000HP, Form A, CV-Stahl, 1000x33mm, mit Profi-Handschutz
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, padre, mauermeissel, steinmeissel, bauwerkzeug, hämmern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.