Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte OLIMPIA TAVOLO PRO, IP54, H 26cm, mit Touch-Dimmer, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Tischleuchte OLIMPIA TAVOLO PRO, IP54, H 26cm, mit Touch-Dimmer, dunkelgrau
LED Akku-Tischleuchte OLIMPIA TAVOLO PRO, IP54, H 26cm, mit Touch-Dimmer, dunkelgrau
LED Akku-Tischleuchte OLIMPIA TAVOLO PRO, IP54, H 26cm, mit Touch-Dimmer, dunkelgrau
LED Akku-Tischleuchte OLIMPIA TAVOLO PRO, IP54, H 26cm, mit Touch-Dimmer, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     911-ZAF-LD0900N3
Hersteller:
     Zafferano
Herst.-Nr.:
     ZAF-LD0900N3
EAN/GTIN:
     8052536910348
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku-Tischleuchte OLIMPIA TAVOLO PRO, IP54, H 26cm, mit Touch-Dimmer, dunkelgrau

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Zafferano
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: ZAF-LD0900N3
  • Zubehör: Multi-Ladestation für mehrere Leuchten excl
  • Größe: Ø∕ H: 15∕ 26 cm
  • Energieverbrauch: 2,5 kWh/1.000 h
  • Farbe: dunkelgrau
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Material: Aluminium / mundgeblasenes Opalglas
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Montageart: Flexible Montage
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Schuko-Netzteilstecker
  • Leuchtdauer pro Ladung: max. 9 Stunden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Ersatz-Akku excl
  • Größe: Basis-Ø: 8 cm
  • Montageart: Keine Montage
  • Ladezeit: 9 Stunden
  • Zubehör: Ladestation + USB Ladekabel incl
  • Größe: Ladestation-Ø: 8,5 cm
  • Li-Ion Batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 109,20*
€ 109,20*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 88,05*
€ 112,66*
€ 4,70*
ab € 91,23*
€ 116,45*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.