Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte POLDINA MICRO, Ø 7cm, 1,8W, 2200-3000K, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Tischleuchte POLDINA MICRO, Ø 7cm, 1,8W, 2200-3000K, orange
LED Akku-Tischleuchte POLDINA MICRO, Ø 7cm, 1,8W, 2200-3000K, orange
LED Akku-Tischleuchte POLDINA MICRO, Ø 7cm, 1,8W, 2200-3000K, orange
LED Akku-Tischleuchte POLDINA MICRO, Ø 7cm, 1,8W, 2200-3000K, orange
LED Akku-Tischleuchte POLDINA MICRO, Ø 7cm, 1,8W, 2200-3000K, orange
LED Akku-Tischleuchte POLDINA MICRO, Ø 7cm, 1,8W, 2200-3000K, orange
Artikel-Nr.:
     911-ZAF-LD0490Z3
Hersteller:
     Zafferano
Herst.-Nr.:
     ZAF-LD0490Z3
EAN/GTIN:
     8054144506623
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku-Tischleuchte POLDINA MICRO, Ø 7cm, 1,8W, 2200-3000K, orange

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 2200 | 2700 | 3000 K
  • Marke: Zafferano
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 1,8 W
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 124-142 lm
  • Artikelnummer: ZAF-LD0490Z3
  • Zubehör: Akku incl
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 27,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: orange
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Ladestation incl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 68,60*
€ 68,60*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 55,84*
€ 73,36*
€ 4,70*
ab € 62,68*
€ 80,49*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.