Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte HOME, IP54, 2.2W 3000K 165lm, mit Touch-Dimmer + Kontakt-Ladestation, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Tischleuchte HOME, IP54, 2.2W 3000K 165lm, mit Touch-Dimmer + Kontakt-Ladestation, Dunkelgrau
LED Akku-Tischleuchte HOME, IP54, 2.2W 3000K 165lm, mit Touch-Dimmer + Kontakt-Ladestation, Dunkelgrau
LED Akku-Tischleuchte HOME, IP54, 2.2W 3000K 165lm, mit Touch-Dimmer + Kontakt-Ladestation, Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     911-ZAF-LD0258N3
Hersteller:
     Zafferano
Herst.-Nr.:
     ZAF-LD0258N3
EAN/GTIN:
     8052536911512
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku-Tischleuchte HOME, IP54, 2.2W 3000K 165lm, mit Touch-Dimmer + Kontakt-Ladestation, Dunkelgrau

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Zafferano
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör inkl.: ZAF-LD0258RB
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 260 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbe: dunkelgrau
  • Artikelnummer: ZAF-LD0258N3
  • Zubehör: Ladegerät incl
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Lampenleistung: 2,2 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Größe: Leuchte-L∕ B∕ H: 10∕ 10∕ 29,4 cm
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Touch-Steuerung an der Basis.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Zubehör: Ladestation incl
  • Größe: Fuß-L: 7,8 cm
  • USB-Anschluss
  • Größe: Ladestation-Ø: 7,5 cm
  • Leuchtdauer: max. 12 Stunden
  • Ladezeit: 6 - 8 Stunden
  • Gehäuse aus lackiertem Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Polycarbonat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 91,00*
€ 91,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 73,72*
€ 95,52*
€ 4,70*
ab € 81,89*
€ 104,92*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.