Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC 150W 12V VPS 1-10V, LED Netzgerät 24V, 100W, 1-10V dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC 150W 12V VPS 1-10V, LED Netzgerät 24V, 100W, 1-10V dimmbar
DC 150W 12V VPS 1-10V, LED Netzgerät 24V, 100W, 1-10V dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-TCI-127908
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-127908
EAN/GTIN:
     8010703376298
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 150w

DC 150W 12V VPS 1-10V, LED Netzgerät 24V, 100W, 1-10V dimmbar

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Schutzklasse: 2
  • Flickerfrei.
  • Größe: L∕ B∕ H: 25,6∕ 7,8∕ 4,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP66
  • Marke: TCI
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 1 kg
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Potentiometer excl
  • Artikelnummer: TCI-127908
  • mit Überlastungsschutz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Weitere Suchbegriffe: led treiber, tci led treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 85,00*
€ 85,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,48*
€ 97,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 75,55*
€ 97,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,36*
€ 108,98*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.