Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFESSIONALE CASAMBI Multi LED Konverter 38W, dimmbar, Dim-To-Warm geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFESSIONALE CASAMBI Multi LED Konverter 38W, dimmbar, Dim-To-Warm geeignet
PROFESSIONALE CASAMBI Multi LED Konverter 38W, dimmbar, Dim-To-Warm geeignet
Artikel-Nr.:
     911-TCI-127630
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-127630
EAN/GTIN:
     8010703331426
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

PROFESSIONALE CASAMBI Multi LED Konverter 38W, dimmbar, Dim-To-Warm geeignet

  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth, Dim to Warm, mit Lichtschalter
  • Marke: TCI
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 14,7∕ 4,4∕ 3 cm
  • Konstantstrom: 300-1050 mA
  • Artikelnummer: TCI-127630
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 2
  • Flickerfrei.
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Produktart: Konverter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,105 kg
  • Dimmbar: ja
  • Für Dimm to warm LEDs geeignet.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Konstantstrom wählbar.
  • mit Überlastungsschutz
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 67,50*
€ 67,50*
10 Tage
30
€ 4,90*
ab € 53,14*
€ 72,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,39*
€ 74,79*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 60,17*
€ 77,81*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.