Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ZAPPA, E27, mit Gelenkarm + Schnurschalter, schwarz matt / innen weiß / aluminium gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte ZAPPA, E27, mit Gelenkarm + Schnurschalter, schwarz matt / innen weiß / aluminium gebürstet
Tischleuchte ZAPPA, E27, mit Gelenkarm + Schnurschalter, schwarz matt / innen weiß / aluminium gebürstet
Tischleuchte ZAPPA, E27, mit Gelenkarm + Schnurschalter, schwarz matt / innen weiß / aluminium gebürstet
Tischleuchte ZAPPA, E27, mit Gelenkarm + Schnurschalter, schwarz matt / innen weiß / aluminium gebürstet
Tischleuchte ZAPPA, E27, mit Gelenkarm + Schnurschalter, schwarz matt / innen weiß / aluminium gebürstet
Tischleuchte ZAPPA, E27, mit Gelenkarm + Schnurschalter, schwarz matt / innen weiß / aluminium gebürstet
Tischleuchte ZAPPA, E27, mit Gelenkarm + Schnurschalter, schwarz matt / innen weiß / aluminium gebürstet
Tischleuchte ZAPPA, E27, mit Gelenkarm + Schnurschalter, schwarz matt / innen weiß / aluminium gebürstet
Tischleuchte ZAPPA, E27, mit Gelenkarm + Schnurschalter, schwarz matt / innen weiß / aluminium gebürstet
Tischleuchte ZAPPA, E27, mit Gelenkarm + Schnurschalter, schwarz matt / innen weiß / aluminium gebürstet
Tischleuchte ZAPPA, E27, mit Gelenkarm + Schnurschalter, schwarz matt / innen weiß / aluminium gebürstet
Tischleuchte ZAPPA, E27, mit Gelenkarm + Schnurschalter, schwarz matt / innen weiß / aluminium gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-STE-7702ZW
Hersteller:
     anne light & home
Herst.-Nr.:
     STE-7702ZW
EAN/GTIN:
     8712746102871
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ZAPPA, E27, mit Gelenkarm + Schnurschalter, schwarz matt / innen weiß / aluminium gebürstet

  • Marke: Anne Light & home
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel: E27 max. 40W
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Dimmbar: nein
  • Größe: min.-B∕ H: 18∕ 35 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Länge des Anschlußkabels: 195 cm
  • Netzanschluss: Euro-Stecker
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: STE-7702ZW
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Einrichtungdstil: Industriell
  • Material: Metall
  • Größe: max.-B∕ H: 18∕ 80 cm
  • Anwendung zB in: Esszimmer, Büro
  • Material: Textil
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 18∕ 8,5 cm
  • Anwendungs-Art zB: Atmosphäre, Lesen
  • Größe: Fußplatte-Ø∕ H: 18∕ 2,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,20*
€ 53,20*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 42,90*
€ 57,48*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.