Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ANCILLA, 2x E14, Wurmloch-Form, mit Schnurschalter, stahl gebürstet / Glasschirm weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte ANCILLA, 2x E14, Wurmloch-Form, mit Schnurschalter, stahl gebürstet / Glasschirm weiß matt
Tischleuchte ANCILLA, 2x E14, Wurmloch-Form, mit Schnurschalter, stahl gebürstet / Glasschirm weiß matt
Tischleuchte ANCILLA, 2x E14, Wurmloch-Form, mit Schnurschalter, stahl gebürstet / Glasschirm weiß matt
Tischleuchte ANCILLA, 2x E14, Wurmloch-Form, mit Schnurschalter, stahl gebürstet / Glasschirm weiß matt
Tischleuchte ANCILLA, 2x E14, Wurmloch-Form, mit Schnurschalter, stahl gebürstet / Glasschirm weiß matt
Tischleuchte ANCILLA, 2x E14, Wurmloch-Form, mit Schnurschalter, stahl gebürstet / Glasschirm weiß matt
Tischleuchte ANCILLA, 2x E14, Wurmloch-Form, mit Schnurschalter, stahl gebürstet / Glasschirm weiß matt
Tischleuchte ANCILLA, 2x E14, Wurmloch-Form, mit Schnurschalter, stahl gebürstet / Glasschirm weiß matt
Tischleuchte ANCILLA, 2x E14, Wurmloch-Form, mit Schnurschalter, stahl gebürstet / Glasschirm weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-STE-5557ST
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-5557ST
EAN/GTIN:
     8712746043716
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ANCILLA, 2x E14, Wurmloch-Form, mit Schnurschalter, stahl gebürstet / Glasschirm weiß matt

  • Marke: Steinhauer
  • Einrichtungdstil: Design
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: STE-5557ST
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Produktart: Tischleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Euro-Stecker
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E14 max. 40W
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Stahl gebürstet
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 30∕ 39 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Länge des Anschlußkabels: 190 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Metall
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 30∕ 10 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Anwendung zB in: Wohnzimmer, Schlafzimmer
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 25 cm
  • Anwendungs-Art zB: Atmosphäre, Funktional
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 63,00*
€ 63,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 51,16*
€ 67,28*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.