Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß
Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß
Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß
Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß
Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß
Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß
Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß
Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß
Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß
Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß
Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß
Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß
Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß
Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß
Artikel-Nr.:
     911-STE-3485ZW
Hersteller:
     anne light & home
Herst.-Nr.:
     STE-3485ZW
EAN/GTIN:
     8712746166767
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte LYONS C, E27, Ø 30cm, schwarz, Schirm Leinen, weiß

  • Marke: Steinhauer
  • Befestigung nur auf nicht entflammbaren Flächen
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Leinen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 73 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: An/Aus Schalter incl
  • Artikelnummer: STE-3485ZW
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 30∕ 18 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 106,40*
€ 106,40*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 86,11*
€ 110,70*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.