Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün
Artikel-Nr.:
     911-STE-3423BR
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-3423BR
EAN/GTIN:
     8712746165340
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte BASSISTE R, E27, Schirm Velour, grün

  • Marke: Steinhauer
  • Befestigung nur auf nicht entflammbaren Flächen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Velour
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: Grün
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 45 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V
  • Zubehör: An/Aus Schalter incl
  • Artikelnummer: STE-3423BR
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: Bronze
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 30∕ 18 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 85,05*
€ 85,05*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 69,03*
€ 88,67*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinhauer
STE-3416BR
ab € 73,81*
Ähnlich
Steinhauer
STE-3400BR
ab € 33,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.