Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte BASSISTE C, E27, ohne Schirm, ? 16 cm, Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte BASSISTE C, E27, ohne Schirm, ? 16 cm, Bronze
Tischleuchte BASSISTE C, E27, ohne Schirm, ? 16 cm, Bronze
Tischleuchte BASSISTE C, E27, ohne Schirm, ? 16 cm, Bronze
Tischleuchte BASSISTE C, E27, ohne Schirm, ? 16 cm, Bronze
Tischleuchte BASSISTE C, E27, ohne Schirm, ? 16 cm, Bronze
Tischleuchte BASSISTE C, E27, ohne Schirm, ? 16 cm, Bronze
Tischleuchte BASSISTE C, E27, ohne Schirm, ? 16 cm, Bronze
Tischleuchte BASSISTE C, E27, ohne Schirm, ? 16 cm, Bronze
Tischleuchte BASSISTE C, E27, ohne Schirm, ? 16 cm, Bronze
Tischleuchte BASSISTE C, E27, ohne Schirm, ? 16 cm, Bronze
Tischleuchte BASSISTE C, E27, ohne Schirm, ? 16 cm, Bronze
Artikel-Nr.:
     911-STE-3397BR
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-3397BR
EAN/GTIN:
     8712746165029
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte BASSISTE C, E27, ohne Schirm, ? 16 cm, Bronze

  • Marke: Steinhauer
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,82 kg
  • Farbe: Bronze
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Ø∕ H: 16∕ 43 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V
  • Zubehör: Schirm excl
  • Artikelnummer: STE-3397BR
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Befestigung nur auf nicht entflammbaren Flächen
  • Zubehör: An/Aus Schalter incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,25*
€ 47,25*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 38,13*
€ 52,20*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinhauer
STE-3400BR
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.